Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U28100.016.0087 Tap Sheet Metal Screw Hex #8-18 7/8 Inch, 100PK | AG2HAH 31JM78

GRAINGER U28100.016.0087 Șurub pentru tablă hexagonală #8-18 7/8 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AG2HAH Model: U28100.016.0087Ref. cruce: 31JM78 / 155V79

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€14.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.096 - 0.1 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 8-18
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U28100.016.0087 Șurub pentru tablă hexagonală #8-18 7/8 inch, 100 buc.
€14.73 /ambalaj