Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U28100.019.0100 Șurub perforant #10X1 in, 100PK | AG2HAM 31JM83

GRAINGER U28100.019.0100 Șurub perforant #10X1 in, 100PK

În stoc
Element: AG2HAM Model: U28100.019.0100Crucea Ref: 31JM83
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
€11.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.050 - 0.060 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 10-16
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U28100.019.0100 Șurub perforant #10X1 in, 100PK
€11.31 /ambalaj