Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30537.025.0250 Ancoră pentru perete tubular cu diametru de 1/4 inch, 50 buc | AH3EDM 31JE18

GRAINGER U30537.025.0250 Ancoră pentru perete tubular cu diametrul de 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EDM Model: U30537.025.0250Crucea Ref: 31JE18

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu perete gol
Lungimea ancorei2.5 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea1/4 x 2 1/2 "
StilManșon
Filet Dia.M6
TipAncoră de perete gol
Tensiunea finală (lbs.)117 lbs.
Grosimea peretelui1/8 "la 5/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0233
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)14.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30537.025.0250 Ancoră pentru perete tubular cu diametrul de 1/4 inch, 50 buc.
€44.72 /ambalaj