Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30577.037.0001 Drop-In Anchor Flange Zinc Carbon Steel 1/2 Inch, 50PK | AG2FPD 31JC57

GRAINGER U30577.037.0001 Flanșă de ancorare din zinc oțel carbon 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Post: AG2FPD Model: U30577.037.0001Crucea Ref: 31JC57
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
€49.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1 9 / 16 "
MaterialZincat, oțel carbon
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipFlanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30577.037.0001 Flanșă de ancorare din zinc oțel carbon 1/2 inch, 50 buc.
€49.36 /ambalaj