Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK | AG2FPL 31JC65

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK

În stoc
Articol: AG2FPL Model: U30578.025.0001Crucea Ref: 31JC65
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
€192.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime1"
Material303 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipNon-flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9621
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK
€192.77 /ambalaj