Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31702.016.0075 Șurub autoforant hexagonal #8-18 3/4 inch, 200PK | AG2GMK 31JJ83

GRAINGER U31702.016.0075 Șurub autoforant hexagonal #8-18 3/4 inch, 200 buc

În stoc
Articol: AG2GMK Model: U31702.016.0075Crucea Ref: 31JJ83
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
€17.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.096 - 0.11 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine
Șaibă OD0.472 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3969
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31702.016.0075 Șurub autoforant hexagonal #8-18 3/4 inch, 200 buc
€17.94 /ambalaj