Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31702.019.0100 Şaibă cu şuruburi de foraj #10-16 X 1, 100BUC | AG2GMQ 31JJ88

GRAINGER U31702.019.0100 Saibă cu șurub de foraj #10-16 X 1, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GMQ Model: U31702.019.0100Crucea Ref: 31JJ88
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
€12.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-16
TipForaj de sine
Șaibă OD0.472 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3262
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31702.019.0100 Saibă cu șurub de foraj #10-16 X 1, 100 buc.
€12.56 /ambalaj