Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.013.0050 Surub de foraj 6-20 1/2 Lungime, 200PK | AH3EDY 31JJ43

GRAINGER U31810.013.0050 Șurub de foraj 6-20 1/2 lungime, 200 buc

În stoc
Element: AH3EDY Model: U31810.013.0050Crucea Ref: 31JJ43
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
€7.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 - 0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.013.0050 Șurub de foraj 6-20 1/2 lungime, 200 buc
€7.89 /ambalaj