Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.013.0100 Drilling Screw #6-20 1 Length, 200PK | AG2GKU 31JJ45

GRAINGER U31810.013.0100 Șurub de foraj #6-20 1 Lungime, 200 buc

În stoc
Articol: AG2GKU Model: U31810.013.0100Ref. cruce: 31JJ45 / 156F79
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
€5.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 - 0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.013.0100 Șurub de foraj #6-20 1 Lungime, 200 buc
€5.88 /ambalaj