Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31830.016.0100 Șurub autoforant plat #8-18 1 inch, 100 buc | AG2GMD 31JJ77

GRAINGER U31830.016.0100 Șurub autoforant plat #8-18 1 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AG2GMD Model: U31830.016.0100Crucea Ref: 31JJ77
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
€4.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.285 - 0.312 "
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1994
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31830.016.0100 Șurub autoforant plat #8-18 1 inch, 100 buc
€4.43 /ambalaj