Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33192.025.0086 Nit oarbă 1/4 inch X 0.625 inch, 100PK | AG2WKK 32MK34

GRAINGER U33192.025.0086 Nit oarbă 1/4 inch X 0.625 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2WKK Model: U33192.025.0086Ref. cruce: 32MK34 / 163X93
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
€18.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.313 - 0.375 "
Cap Dia.0.475 - 0.525 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.625 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)460 lbs.
Forța de tracțiune560 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3038
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33192.025.0086 Nit oarbă 1/4 inch X 0.625 inch, 100 buc.
€18.72 /ambalaj