Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34126.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.323 Inch Flange, 500PK | AH3KBN 32MR12

GRAINGER U34126.012.4143 Nit oarbă 1/8 inch X 0.323 inch flanșă, 500 buc.

În stoc
Articol: AH3KBN Model: U34126.012.4143Ref. cruce: 32MR12 / 164C35
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
€28.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.039 - 0.189 "
Cap Dia.0.360 - 0.390 "
Inaltimea capului0.065 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.323 "
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)157 lbs.
StilNit multigrip
Forța de tracțiune224 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5666
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34126.012.4143 Nit oarbă 1/8 inch X 0.323 inch flanșă, 500 buc.
€28.06 /ambalaj