Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34128.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.437 Inch Countersunk, 250PK | AG2XAB 32MP60

GRAINGER U34128.018.6264 Nit oarbă 3/16 inch X 0.437 inch, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2XAB Model: U34128.018.6264Ref. cruce: 32MP60 / 164C27

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.441 - 0.630 "
Cap Dia.0.268 - 0.294 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.437 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)224 lbs.
Forța de tracțiune359 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34128.018.6264 Nit oarbă 3/16 inch X 0.437 inch, 250 buc.
€17.19 /ambalaj