Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34142.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Dome, 500PK | AG2WRD 32ML87

GRAINGER U34142.015.0053 Nit oarbă 5/32 inch X 0.362 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WRD Model: U34142.015.0053Ref. cruce: 32ML87 / 163Z33
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
€47.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.126 - 0.187 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.362 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)650 lbs.
Forța de tracțiune820 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1336
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34142.015.0053 Nit oarbă 5/32 inch X 0.362 inch Dom, 500 buc.
€47.90 /ambalaj