Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34180.025.0084 Nit orb 1/4 inch X 0.500 inch Dom, 100PK | AG2WTP 32MM30

GRAINGER U34180.025.0084 Nit oarbă 1/4 inch X 0.500 inch Dom, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2WTP Model: U34180.025.0084Ref. cruce: 32MM30 / 163Z70
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
€69.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.475 - 0.525 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.5 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1700
Forța de tracțiune2100 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7969
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Detalii produs:

    • 32MM30 este un înlocuitor sugerat al 5RTV6

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34180.025.0084 Nit oarbă 1/4 inch X 0.500 inch Dom, 100 buc.
€69.42 /ambalaj