Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34185.015.5254 Nit orb 5/32 inch X 0.472 inch Dom, 500PK | AG2WZJ 32MP33

GRAINGER U34185.015.5254 Nit oarbă 5/32 inch X 0.472 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WZJ Model: U34185.015.5254Ref. cruce: 32MP33 / 164C11
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
€88.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.063 - 0.252 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.472 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)650 lbs.
Forța de tracțiune718 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3968
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34185.015.5254 Nit oarbă 5/32 inch X 0.472 inch Dom, 500 buc.
€88.78 /ambalaj