Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38210.050.0125 Șaibă Aripa Carbon St 1/2X1-1/4 inch, 50PK | AG4YPB 35HV79

GRAINGER U38210.050.0125 Șaibă Aripa Carbon St 1/2X1-1/4 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AG4YPB Model: U38210.050.0125Crucea Ref: 35HV79
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
€7.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.535 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.91 lbs.
Rockwell HardnessNu a fost votat
Mărimea1/2 x 1 1/4 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4077
Înălțimea navei (cm)17.2
Lungimea navei (cm)23.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38210.050.0125 Șaibă Aripa Carbon St 1/2X1-1/4 inch, 50 buc
€7.56 /ambalaj