Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.016.0037 Șurub plat plat 8-32 X 3/8 Lungime, 50PK | AH3EHX 31JT54

GRAINGER U48170.016.0037 Șurub plat plat 8-32 X 3/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EHX Model: U48170.016.0037Crucea Ref: 31JT54
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
€7.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.285 - 0.312 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0626
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)2.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.016.0037 Șurub plat plat 8-32 X 3/8 lungime, 50 buc.
€7.01 /ambalaj