Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 lungime, 50 buc | AH3EKM 31JT99

GRAINGER U48210.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EKM Model: U48210.016.0062Crucea Ref: 31JT99
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
€13.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime5 / 8 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0932
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 lungime, 50 buc.
€13.48 /ambalaj