Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.031.0050 Șurub mecanic rotund 5/16-18 X 1/2 lungime, 25 buc | AH3ELJ 31JU35

GRAINGER U48210.031.0050 Șurub mecanic rotund 5/16-18 X 1/2 lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AH3ELJ Model: U48210.031.0050Crucea Ref: 31JU35
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
€21.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.557 - 0.590 "
Inaltimea capului0.198 - 0.216 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.031.0050 Șurub mecanic rotund 5/16-18 X 1/2 lungime, 25 buc.
€21.74 /ambalaj