Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48300.016.0150 Șurub plat plat 8-32 X 1 1/2 Lungime, 50PK | AH3ELY 31JU51

GRAINGER U48300.016.0150 Șurub plat plat 8-32 X 1 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3ELY Model: U48300.016.0150Crucea Ref: 31JU51
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
€21.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.285 - 0.312 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1728
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48300.016.0150 Șurub plat plat 8-32 X 1 1/2 lungime, 50 buc.
€21.54 /ambalaj