Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U49876.019.0062 Wood Screw Flat #10 5/8 Inch Brass, 100PK | AG2GAG 31JG11

GRAINGER U49876.019.0062 Șurub pentru lemn plat #10 5/8 inch alamă, 100 buc

În stoc
Articol: AG2GAG Model: U49876.019.0062Crucea Ref: 31JG11
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
€43.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 - 0.385 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialAlamă
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1863
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U49876.019.0062 Șurub pentru lemn plat #10 5/8 inch alamă, 100 buc
€43.23 /ambalaj