Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51000.100.0750 Șurub cu cap hexagonal 1-8x7-1/2 inox 18-8 (304) | AH2HRR 29DN91

GRAINGER U51000.100.0750 Șurub cu cap hexagonal 1-8x7-1/2 inox 18-8 (304)

În stoc
Element: AH2HRR Model: U51000.100.0750Ref încrucișat: 29DN91 / 156N74
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
€37.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Lungime7.5 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.859
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51000.100.0750 Șurub cu cap hexagonal 1-8x7-1/2 inox 18-8 (304)
€37.51 /unitate