Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51044.025.0150 Șurub de umăr Hex 10-24 X 1-1/2 inch, 2PK | AG2KNZ 31KG91

GRAINGER U51044.025.0150 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1-1/2 inch, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KNZ Model: U51044.025.0150Ref. cruce: 31KG91 / 163V55

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.357 - 0.375 "
Inaltimea capului0.177 - 0.188 "
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea capului șurubului1 / 4 "
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0274
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51044.025.0150 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1-1/2 inch, 2 buc.
€4.20 /ambalaj