Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51044.031.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 1/4-20, 5PK | AG2KPZ 31KH16

GRAINGER U51044.031.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 1/4-20, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KPZ Model: U51044.031.0150Ref. cruce: 31KH16 / 163V78
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
€15.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.419 - 0.438 "
Inaltimea capului0.209 - 0.219 "
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea capului șurubului5 / 16 "
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului1.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51044.031.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 1/4-20, 5 buc.
€15.08 /ambalaj