Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51044.037.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 5/16-18, 2PK | AG2KQE 31KH21

GRAINGER U51044.037.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 5/16-18, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KQE Model: U51044.037.0150Ref. cruce: 31KH21 / 163V83
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
€27.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.543 - 0.562 "
Inaltimea capului0.24 - 0.25 "
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea capului șurubului3 / 8 "
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului1.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51044.037.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 5/16-18, 2 buc.
€27.19 /ambalaj