Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51081.056.0001 Hex Nut 9/16-12 Grade 18-8 Stainless Steel Plain, 25PK | AH9UDE 41FV05

GRAINGER U51081.056.0001 Piuliță hexagonală 9/16-12 grad 18-8 oțel inoxidabil simplu, 25 buc.

În stoc
Element: AH9UDE Model: U51081.056.0001Crucea Ref: 41FV05
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
€199.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime35 / 64 "
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7857
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51081.056.0001 Piuliță hexagonală 9/16-12 grad 18-8 oțel inoxidabil simplu, 25 buc.
€199.87 /ambalaj