Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51120.025.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3/8 Lungime, 50PK | AH3EMX 31JU82

GRAINGER U51120.025.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EMX Model: U51120.025.0037Ref. cruce: 31JU82 / 127M29
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
€10.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.473 - 0.492 "
Inaltimea capului0.13 - 0.144 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1827
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51120.025.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3/8 lungime, 50 buc.
€10.37 /ambalaj