Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51140.025.0050 Machine Screw Bind 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3ENG 31JV01

GRAINGER U51140.025.0050 Machine Screw Bind 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK

În stoc
Articol: AH3ENG Model: U51140.025.0050Ref. cruce: 31JV01 / 127M47

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.498 - 0.525 "
Inaltimea capului0.152 - 0.165 "
Tip capObligatoriu
Lungime1 / 2 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1796
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51140.025.0050 Machine Screw Bind 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK
€14.06 /ambalaj