Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.012.0100 Șurub mecanic #5 1 inch rotund din oțel inoxidabil 304, 100 buc | AG2HRU 31JV10

GRAINGER U51213.012.0100 Șurub mecanic #5 1 inch rotund din oțel inoxidabil 304, 100 buc.

În stoc
Element: AG2HRU Model: U51213.012.0100Ref. cruce: 31JV10 / 127M56

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.035 - 0.043 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.217 - 0.236 "
Inaltimea capului0.083 - 0.095 "
Tip capRundă
Lungime1"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1004
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.012.0100 Șurub mecanic #5 1 inch rotund din oțel inoxidabil 304, 100 buc.
€4.57 /ambalaj