Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.019.0350 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3-1/2 lungime, 50 buc | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3-1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HRY Model: U51213.019.0350Ref. cruce: 31JV15 / 127M61

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.334 - 0.359 "
Inaltimea capului0.123 - 0.137 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4869
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.019.0350 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3-1/2 lungime, 50 buc.
€38.62 /ambalaj