Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.025.0100 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc | AG2HTA 31JV22

GRAINGER U51213.025.0100 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HTA Model: U51213.025.0100Ref. cruce: 31JV22 / 127M68
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
€22.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.443 - 0.472 "
Inaltimea capului0.16 - 0.175 "
Tip capRundă
Lungime1"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.302
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.025.0100 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.
€22.41 /ambalaj