Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.037.0175 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1 3/4 lungime, 25 buc | AH3ENR 31JV25

GRAINGER U51213.037.0175 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1 3/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AH3ENR Model: U51213.037.0175Ref. cruce: 31JV25 / 127M71

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.670 - 0.708 "
Inaltimea capului0.237 - 0.256 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4432
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.037.0175 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1 3/4 lungime, 25 buc.
€37.82 /ambalaj