Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51215.025.0050 Machine Screw 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3ENU 31JV28

GRAINGER U51215.025.0050 Șurub mecanic 1/4-20 X 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3ENU Model: U51215.025.0050Ref. cruce: 31JV28 / 127M74
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
€10.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.546 - 0.573 "
Inaltimea capului0.133 - 0.15 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1796
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51215.025.0050 Șurub mecanic 1/4-20 X 1/2 lungime, 50 buc.
€10.32 /ambalaj