Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51215.025.0062 Machine Screw Truss 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AH3ENV 31JV29

GRAINGER U51215.025.0062 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 5/8 Lungime, 50PK

În stoc
Articol: AH3ENV Model: U51215.025.0062Ref. cruce: 31JV29 / 127M75
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
€18.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.546 - 0.573 "
Inaltimea capului0.133 - 0.15 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime5 / 8 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2092
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)3.3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51215.025.0062 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 5/8 Lungime, 50PK
€18.50 /ambalaj