Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.019.0200 Machine Screw Flat Ss 10-24 X 2 Length, 50PK | AH3EVD 31KJ36

GRAINGER U51300.019.0200 Șurub plat inox 10-24 X 2 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EVD Model: U51300.019.0200Ref. cruce: 31KJ36 / 127P12

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 - 0.362 "
Tip capPlat
Lungime2"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2907
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.019.0200 Șurub plat inox 10-24 X 2 lungime, 50 buc.
€21.31 /ambalaj