Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.025.0300 Șurub de transport pătrat 18-8 1/4-20 X 3 inchi, 50 buc | AG2FJR 31JA82

GRAINGER U51500.025.0300 Șurub de transport pătrat 18-8 1/4-20 X 3 inchi, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2FJR Model: U51500.025.0300Ref. cruce: 31JA82 / 164X29
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
€18.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8631
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.025.0300 Șurub de transport pătrat 18-8 1/4-20 X 3 inchi, 50 buc.
€18.68 /ambalaj