Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.025.0350 Carriage Bolt 18-8 1/4-20 X 3 1/2 Inch, 50PK | AG2FJT 31JA83

GRAINGER U51500.025.0350 Șurub de transport 18-8 1/4-20 X 3 1/2 inch, 50PK

În stoc
Articol: AG2FJT Model: U51500.025.0350Ref. cruce: 31JA83 / 164X30

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€34.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9783
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.025.0350 Șurub de transport 18-8 1/4-20 X 3 1/2 inch, 50PK
€34.78 /ambalaj