Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.050.0150 Șurub de transport 1/2-13 1-1/2 inch, 50PK | AH3EDE 31JC10

GRAINGER U51500.050.0150 Șurub de transport 1/2-13 1-1/2 inch, 50PK

În stoc
Articol: AH3EDE Model: U51500.050.0150Ref. cruce: 31JC10 / 164X50
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
€59.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6289
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.050.0150 Șurub de transport 1/2-13 1-1/2 inch, 50PK
€59.42 /ambalaj