Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51530.050.0125 Washer 1/2 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-1/4 Outside Diameter, 25PK | AH6FEF 35YV11

GRAINGER U51530.050.0125 Șaibă 1/2 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-1/4 diametru exterior, 25 buc.

În stoc
Element: AH6FEF Model: U51530.050.0125Ref încrucișat: 35YV11 / 156D46
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
€10.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.25
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.25 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2038
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51530.050.0125 Șaibă 1/2 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-1/4 diametru exterior, 25 buc.
€10.02 /ambalaj