Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51651.019.0100 Tap Sheet Metal Screw Hex #10-16 1 Inch, 100PK | AG2HAW 31JM91

GRAINGER U51651.019.0100 Șurub pentru tablă hexagonală #10-16 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HAW Model: U51651.019.0100Ref. cruce: 31JM91 / 155V90
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
€122.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.050 - 0.060 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea# 10-16
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51651.019.0100 Șurub pentru tablă hexagonală #10-16 1 inch, 100 buc.
€122.92 /ambalaj