Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51680.019.0250 Șurub pentru tablă plată #10-16 2-1/2 inch, 100 buc | AG2HCX 31JN42

GRAINGER U51680.019.0250 Șurub pentru tablă plată #10-16 2-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HCX Model: U51680.019.0250Ref. cruce: 31JN42 / 155W15
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
€46.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 - 0.362 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capFrezat plat
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51680.019.0250 Șurub pentru tablă plată #10-16 2-1/2 inch, 100 buc.
€46.00 /ambalaj