Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51680.024.0300 Tap Sheet Metal Screw Flat #14 3 Inch, 100PK | AG2HDF 31JN50

GRAINGER U51680.024.0300 Șurub pentru tablă plată #14 3 inchi, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HDF Model: U51680.024.0300Crucea Ref: 31JN50
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
€99.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.427 - 0.462 "
Inaltimea capului0.148 "
Tip capFrezat plat
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318145020

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51680.024.0300 Șurub pentru tablă plată #14 3 inchi, 100 buc.
€99.15 /ambalaj