Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51860.016.0100 Wood Screw Round #8 1 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GAQ 31JG24

GRAINGER U51860.016.0100 Șurub pentru lemn rotund #8 1 inch din oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GAQ Model: U51860.016.0100Ref. cruce: 31JG24 / 163T07
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
€30.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 "
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2776
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51860.016.0100 Șurub pentru lemn rotund #8 1 inch din oțel inoxidabil, 100 buc.
€30.33 /ambalaj