Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51862.019.0200 Șurub pentru mașină, oțel inoxidabil 10-24 X 2 lungime, 50 buc | AG2KTA 31KJ39

GRAINGER U51862.019.0200 Șurub mecanic, oțel inoxidabil, 10-24 x 2 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AG2KTA Model: U51862.019.0200Ref. cruce: 31KJ39 / 127P15
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
€14.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.425 - 0.448 "
Inaltimea capului0.103 - 0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime2"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2907
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318154000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51862.019.0200 Șurub mecanic, oțel inoxidabil, 10-24 x 2 lungime, 50 buc.
€14.79 /ambalaj