Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.062.0450 Ancoră cu pană 5/8 4-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 5 buc | AH3EFJ 31JP25

GRAINGER U70411.062.0450 Ancoră cu pană 5/8 4-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 5 buc.

În stoc
Element: AH3EFJ Model: U70411.062.0450Crucea Ref: 31JP25

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.5 "
Material de bazăOţel
Încorporarea în beton2.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
Max. Grosimea de lucru9 / 16 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului2 5 / 16 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipWedge Anchor
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9873
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.062.0450 Ancoră cu pană 5/8 4-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 5 buc.
€25.05 /ambalaj