Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JABSCO 23870-1200 Pompă Vană Aluminiu Intrare/ieșire 3/4 Hb | AD2GVB 3PER6

JABSCO 23870-1200 Paleta Pompa Aluminiu Intrare/Iesire 3/4 Hb

În stoc
Element: AD2GVB Model: 23870-1200Crucea Ref: 3PER6
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
€828.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu palete
Amplificatoare AC20 DC
Material corpAluminiu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap8.5
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap7
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap9
HP5/32
Intrare / iesire3/4 "HB
Max. curgereGPN 9.5
Max. Cap20 ft.
Presiune maximă8.7 psi
Max. Temp.104 F
Min. Debit (GPM)7
MontareUnitate de pompare motorizată
AxOţel
Material pentru paletePTFE a umplut Ryton
Voltaj12DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413600020
Tara natalaGB

Detalii produs:

Pompa de transfer de combustibil Jabsco 23870-1200 este ideală pentru excavatoare, macarale, mașini agricole, role, pavele, generatoare și elicoptere. Este proiectat pentru a alimenta vehiculele mici cu motor diesel cu rezervoare de până la 200 de litri din butoaie.

Caracteristici:

  • Pompa de transfer de combustibil Jabsco 23870-1200 poate fi operată la temperaturi cuprinse între -30 și 40 de grade C.
  • Dispune de un corp de pompă din aluminiu pentru rezistență la coroziune.
  • Această pompă de transfer de combustibil are o etanșare cu buze din nitril pentru a preveni scurgerile de combustibil.
  • Dispune de un arbore din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul funcționării acestei pompe de transfer de combustibil?

A. Nu-l utilizați cu benzină, benzină sau combustibil cu puncte de aprindere sub 37 grade C.

Î. Care este ciclul de funcționare al pompei de transfer de combustibil Jabsco 23870-1200?

A. Are un ciclu de lucru de 25 de minute la 40 de grade C.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JABSCO 23870-1200 Paleta Pompa Aluminiu Intrare/Iesire 3/4 Hb
€828.03 /unitate