Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.075.1200 Ancoră cu pană 3/4 12 Oțel carbon placat cu zinc, 2 buc | AG2HGY 31JP38

GRAINGER U70411.075.1200 Ancoră cu pană 3/4 12 Oțel carbon placat cu zinc, 2 buc.

În stoc
Element: AG2HGY Model: U70411.075.1200Crucea Ref: 31JP38
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
€22.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei12 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3.125 "
Min. Încorporare3.25 "
Lungimea filetului9.5 "
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11880

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3712
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.075.1200 Ancoră cu pană 3/4 12 Oțel carbon placat cu zinc, 2 buc.
€22.47 /ambalaj