Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.037.0375 Ancoră cu pană 3/8 3-3/4 303/304, 10PK | AG2HHM 31JP51

GRAINGER U70420.037.0375 Ancoră cu pană 3/8 3-3/4 303/304, 10PK

În stoc
Articol: AG2HHM Model: U70420.037.0375Crucea Ref: 31JP51
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
€43.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.75 "
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.125 "
Min. Încorporare1.5 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.037.0375 Ancoră cu pană 3/8 3-3/4 303/304, 10PK
€43.44 /ambalaj