Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.050.0425 Wedge Anchor 1/2 4-1/4 303/304, 10PK | AG2HHR 31JP55

GRAINGER U70420.050.0425 Ancoră cu pană 1/2 4-1/4 303/304, 10PK

În stoc
Articol: AG2HHR Model: U70420.050.0425Crucea Ref: 31JP55
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
€72.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.25 "
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5280

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.050.0425 Ancoră cu pană 1/2 4-1/4 303/304, 10PK
€72.22 /ambalaj